「種別」から絞り込む
Hf蛍光灯(Hf器具専用)Panasonic(パナソニック)予約販売
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3310、4650定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯
ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,678特価
1箱(25本)
取扱停止中
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)36全光束(Lm)2340定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6500電球の種類蛍光灯