一般直管蛍光灯 :「管球」の検索結果
一般直管蛍光灯とは、直線型の蛍光灯で、工場やオフィス、店舗など幅広く使用されている照明用部品です。オフィスや店舗、看板などで一番よく使用されているのが40W蛍光灯。特定の波長の紫外線を放射することで、空気や水、器物などの殺菌ができる殺菌灯、昆虫の好む色を発する捕虫器用蛍光灯など、特殊な効果のある蛍光灯もあります。また、ランプ外面の全面に熱収縮性のプラスチックフィルムを密着させることで、落下したり割れた場合にガラスが飛散しにくくなっている飛散防止型の蛍光ランプは、電車や学校、食品加工工場などで使用されることが多いです。
関連キーワード
商品豆知識
「種別」から絞り込む
6W形(1)
8W形(1)
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金G5
消費電力(W)8
適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別8形
全長(mm)287
質量(g)30
管径(Φmm)15.5
定格寿命(時間)3000
大きさの区分8形
定格ランプ電流(A)0.17
電球の種類蛍光灯
種別6形
電球の種類蛍光ランプ
点灯形グロースタータ
定格ランプ電力(W)6
質量(g)20
電流(A)0.147
管径(Φmm)15.5
管長(mm)210.5
定格平均寿命(時間)3000
適合点灯管FG-7E、FG-7P
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G5
定格消費電力(W)4
バルブ径(Φmm)15.5
長さ(mm)134.5
質量(g)15
全光束(Lm)130
定格寿命(時間)3000
色温度(K)5200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
1箱(50本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
電球の種類蛍光灯
口金G5
定格消費電力(W)8
バルブ径(Φmm)15.5
長さ(mm)287
質量(g)27
全光束(Lm)460
定格寿命(時間)3000
色温度(K)5200
適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
1箱(50本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
『蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります
- LED蛍光灯
- 一般直管蛍光灯
- 特殊直管蛍光灯
- 丸型蛍光灯
- コンパクト形蛍光灯
- 点灯管(グロースタータ)
- 蛍光灯カバーチューブ
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。