1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光剤を含んだ物質に当てると、美しい光を発して浮き上がり、幻想的な雰囲気を演出します。電子式インバーター回路で瞬間点灯、チラツキなし。E26口金の電球がついている器具に使用できます。消費電力:22W。
用途居酒屋やカラオケ屋、アミューズメント施設などの演出照明に。ブラックライトアート(蛍光塗料で描かれた壁画、看板)の照明に。 電球の種類蛍光灯 口金E26 電球形状スパイラル球 光色黒色 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)22 全長(mm)154 質量(g)95 外径(Φmm)60 全光束(Lm)48 定格寿命(時間)5000 ピーク波長(nm)380 定格入力電流(A)0.36 エネルギー消費効率(Lm/W)2.1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『電球』には他にこんなカテゴリがあります