一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)12
定格入力電流(A)0.2
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
定格消費電力(W)12
質量(g)73
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.20
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)55×117
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ
口金E17
電球の種類電球形蛍光灯
電球形状A形
定格消費電力(W)8
質量(g)65
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.14
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×104
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)8
全長(mm)102
質量(g)68
定格寿命(時間)8000
定格入力電流(A)0.15
外径(mm)53
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26
定格消費電力(W)12
定格入力電流(A)0.2
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯
電球形状スパイラル球
電圧(V)AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)10000
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
一般球(口金:E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。ミニクリプトン球やミニボール球などからの取替えがお勧めです。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格消費電力(W)8
全長(mm)84
質量(g)36
定格電流(A)0.14
定格寿命(時間)8000
外径(mm)45
電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。