ワークランプ・ハンドランプ :「防爆型 led」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐圧防爆構造【d2G4】。縦吊り・横吊りのできるWフック付。硬質ガラスと外側にコーティング加工を施したガードネット付。硬質ガラスパイプと内部に樹脂パイプ二重補強構造(反射板付)。
使用電球コンパクト形蛍光ランプ 36W・100V
材質灯体:アルミニウム合金鋳物T6熱処理前面:硬質ガラス
ランプ寿命約9000時間(連続点灯時)
型式検定合格番号第T60713号
質量(kg)5.0
防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G4
光源36Wツイン管と専用インバーター
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)118×745
色温度(K)5000
仕様屋外用(防雨型)
トラスコ品番851-4043
フックフック付
設置場所屋外
電球の種類蛍光灯
特殊用途防雨
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
d2G4基準合格品。可燃性ガス、爆発性ガスの存在するような1種および、2種危険場所で使用できます。化学プラントや石油製品製造工場、ガスなどの可燃物取扱場所、各工場などの塗装ブース点検時などに適しています。横に置いても転がらず、立てても使える安定形状です。
用途適用規格:工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
付属品本体のみ
トラスコ品番567-9422
全長(mm)375
消費電力(W)11
電源100
使用場所屋内
外径(mm)150
明るさ(Lm)1400
電球の種類LED
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。