ワークランプ・ハンドランプ :「led照明用 電源」の検索結果
全光束800ルーメンです。
金属反射を抑える電球色(色温度/3000K)です。
省エネ・長寿命10W電球形LEDランプを採用しています。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂製グローブです。
耐熱性と絶縁性に優れた硬化性樹製グリップ付です。
本体に照明ON/OFFスイッチ付です。
電源ケーブル10m付です。
ランプを守る金属製ガードネット付です。
吊り下げフックで吊り下げての使用も可能です。
用途車・重機・設備などの点検整備に、屋内での作業現場に
消費電力(W)10
トラスコ品番149-2209
全長(mm)353
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60兼用
電源(V)100
口金E26
コード長さ(m)10
電線長さ(m)10
照明装置10W電球形LEDランプ
電線仕様-種別VCT
色温度3000(電球色)
コンセント仕様2P・12A・125V
電線仕様VCT1.25mm2×2C
替球LDA10L-G270
アズワン品番64-8464-84
明るさ(Lm)800
光色電球色
標準消費電力料金(50Hz)0.27
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。
LED寿命は約40.000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
アース不要の二重絶縁構造です。
15灯まで連結点灯が可能です。
高照度タイプです。
全光束3200Lmです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて
トラスコ品番249-2616
全長(mm)1438
質量(kg)1.8
電圧(V)100
消費電力(W)24
全光束(Lm)3200
電源コード(m)5
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75×2
光源色昼白色
アズワン品番64-8864-84
LED寿命(時間)40000
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。
LED寿命は約40.000時間です。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
照明ON/OFFスイッチ付なので連結時に間引き点灯ができます。
吊り下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
100V/15灯まで200V/30灯まで連結点灯が可能です。
高照度タイプです。
全光束3200Lmです。
100~200V電気配線接続工事対応タイプです。
用途工場の生産ラインに、工場現場の仮囲い用照明に、工作機械に取り付けて
トラスコ品番249-2617
全長(mm)1438
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)24
全光束(Lm)3200
電源コード(m)5
色温度(K)5000
電線仕様VCT2.0×3接地付(連結用、電源用ケーブル切りっぱなし(プラグ無し))
光源色昼白色
アズワン品番64-8864-85
LED寿命(時間)40000
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m)5
電線長さ(m)5
防水仕様防雨型
使用場所屋外用
電球の種類LED
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。