ワークランプ・ハンドランプ :「保証書」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ヘッド部分が折りたたみ可能で約半分のサイズで持ち運びできます。
折りたたんだ状態でもUVライト、LEDライトが使用可能。ヘッド部分は270度回転します。
蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。
8つのLEDで影のムラを抑え、対象物を照らします。
水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。
底面のマグネットを使用すれば、金属面に固定して作業ができます。また本体下部の吊り下げフックを使えばハンズフリーで作業が可能です。
用途車・機械の修理や点検に
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V
ACアダプタ(定格出力)5V/1A
バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh
充電時間(時間)約4.0(フル充電)
連続使用時間(時間)最大約4.7 (LED Hi モードのみ)、最大約9.3 (LED Lo モードのみ)、最大約10 (UV LED のみ)
使用可能温度範囲-10℃~+45℃
防塵防水性能IP54仕様
LED寿命(時間)約50000
LED使用数(個)WHITE LED×8/UV LED×1
明るさ(Lm)約460(LED Hi モード)、約245(LED Lo モード)、約10(UV LED)
波長(nm)約409(UV LED)
色温度(K)約5700
照度(Lux)最大約490(LED Hi モード)/50cm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×312×52
質量(g)約260(本体のみ)
ケーブル長(m)約1
材質ボディ:PC+ABS、レンズ:PC、USB カバー:シリコン
セット内容本体(1)、USB変換ACアダプター(1)、USBケーブル(長さ約1m)(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)
保証期間ご購入日より1年間
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
厚み約1.2cm、長さ約20cmのライト形状により、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込んで、照らしやすくなっています。蛍光剤入りエアコンガスやクーラント(冷却水) 漏れが分かるUVライト搭載。LEDスイッチの長押しで、Loモード、Hiモードの順にそれぞれ調光が可能です。水しぶきや粉じんのある過酷な作業現場でも安心できる、防塵防水IP54対応。底面のマグネットや本体上部の吊り下げフックを使えば、ハンズフリーで作業が可能です。底面のマグネットと本体をボールジョイント方式で固定。フレキシブルに360度の角度調整が可能。
用途車の点検や整備に
セット内容本体 (1)、USB 変換ACアダプター (1)、USBケーブル(長さ約1m) (1)、取扱説明書(保証書付き) (1)
材質ボディ:ナイロン+GLASS FIBER、USB カバー:PVC、ボタン:ABS
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~ +40
ケーブル長(m)約1
寸法(Φ×高さH)(mm)約34×375(吊り下げフック収納時)
本体質量(g)約285(本体のみ)
連続使用時間(時間)最大 約2.5 (LED Hi モードのみ)、最大 約5.0時間 (LED Lo モードのみ)、最大 約16時間 (UV LED のみ)
波長(nm)約405 (UV LED)
バッテリーリチウムイオン 3.7V 3350mAh
色温度(K)約5700
保証期間ご購入日より1年間
防塵防水性能IP54 仕様 ※充電部ゴムカバーを閉めた状態
ACアダプタ(定格出力)5V /1A
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V
充電時間(時間)フル:約4.5
LEDWHITE LED/ UV LED
照度(Lux)最大:約890(LED Hi モード)/50cm
LED寿命(時間)約50000
明るさ約720lm (LED Hi モード)、約380lm (LED Lo モード)、約10lm(UV LED)
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
厚みが約10mm。重さは単一乾電池と同じ約118g!
超薄型ボディのため、車のエンジンルームなどの狭い場所に差し込み、奥をしっかり照らせます。また重さは単一乾電池と同じ約118gで軽量であるため、持ち運びがしやすく防災やアウトドアにも最適です。
明るさは約340lm(Hiモード時)で、しっかり手元を照らします。またLoモードで最大約8.5時間の連続使用ができますので、災害時などでも安心してご利用頂けます。電池はリチウムイオン電池を採用。
充電して繰り返しご使用頂けます。※充電回数や連続使用時間は、充電状況や本体のバッテリー状況、使用環境により異なる場合がございます。
水しぶきのかかる過酷な作業現場でも使用できる、防水性能IPX4対応。
背面の内蔵式マグネットや本体上部のフックを使用すればハンズフリーで使用が可能。
電池残量や充電状況が分かる、LEDインジケーター搭載。
用途車の狭いエンジンルームの点検や防災、アウトドアなどの持ち運びをするシーンにも最適
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V
ACアダプタ(定格出力)5V/1A
バッテリーリチウムイオン 3.7V 1800mAh
充電時間(時間)約3.5(フル充電)
連続使用時間(時間)最大約4.0(COB LED Hi モードのみ)、最大約8.5(COB LED Lo モードのみ)
使用可能温度範囲-5℃~+40℃
防水性IPX4仕様
LED寿命(時間)約50000
LED使用数(個)COB LED×12
明るさ(Lm)約340(COB LED Hi モード)、約170(COB LED Lo モード)
色温度(K)約6500
照度(Lux)最大約38(COB LED Hi モード)/2m
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.5×270.0×10.5
質量(g)約118(本体のみ)
ケーブル長(cm)75
材質(ボディ)アルミニウム、ABS、シリコン
セット内容本体(1)、USB 変換ACアダプター(1)、USBケーブル(長さ約75cm) (1)、取扱説明書(保証書付き)(1)
保証期間ご購入日より1年間
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。