2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36R V2.0
ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです。5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています。電池残量を色で確認できます。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番595-2451 セット内容ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、予備Oリング、取扱説明書 材質本体:A6061-T6 アルミニウム、硬質アルマイト表面処理 幅(mm)26.5 高さ(mm)140.7 奥行(mm)25.5 電源ARB-L21-5000V2.0リチウムイオン充電池1個(付属)(USBType-C充電式) 保護等級IP68(水深2m) 充電時間約2時間30分 光源色LUMINUS-SFT40LEDx1灯搭載 明るさ(Lm)最大1700 照射距離(m)最大396(TURBOモード・1700lm時) 点灯時間(時間)482(ECOモード・5lm時) 落下耐久(m)約1
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト
エコ商品
5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
材質A6061-T6(アルミニウム合金) 電源USB充電タイプC 保護等級IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります