ワークランプ・ハンドランプ :「紫外線硬化樹脂ライト」の検索結果
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)5
付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質本体:アルミ、レンズ:PC
規格IP65
電源充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)190×56×36
本体質量(g)310
波長(nm)390~405
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間約4.5時間
取扱説明書(3.7MB)
照射量(μW)1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。