ワークランプ・ハンドランプ :「作業用 LED」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造
仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付
材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-5~40
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP23
寸法(Φ×mm)35×1260
色温度(K)4000
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)2000
電球の種類LED
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造
仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付
材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム
使用温度範囲(℃)-5~40
周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
保護等級IP23
寸法(Φ×mm)35×1260
充電時間(時間)バッテリー:5
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間バッテリー:約60分
電球の種類LED
充放電回数(回)バッテリー:1000
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。