2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造 仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付 材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-5~40 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP23 寸法(Φ×mm)35×1260 色温度(K)4000 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)2000 電球の種類LED
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造 仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付 材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-5~40 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 保護等級IP23 寸法(Φ×mm)35×1260 充電時間(時間)バッテリー:5 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間バッテリー:約60分 電球の種類LED 充放電回数(回)バッテリー:1000
1台
21,980 税込24,178
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります