12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YC-N8X 充電式ライト 投光器 30W スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。 ・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。 ・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。 ・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。 ・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書 種別充電式 材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック 質量(kg)1 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)3600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47 発光色昼光色(6500K) 光源COBタイプLEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh 角度調整範囲前後180° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

・本体は、前後に360度回転できる地球儀型です ・手のひらに乗るほどのコンパクトサイズ ・底面のマグネットで鉄筋など鉄部に磁石で固定可能 ・クリスタルカットレンズで光がムラなく広がり、広範囲を照射します ・持っても置いても邪魔になりにくいコンパクト仕様 ・雨天でも使える防水等級IP65 ・
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など 防水保護等級IP65(生活防水) 消費電力(W)10 マグネット セット内容投光器本体、AC充電器(ZC02-S)、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金、ABS、PC 周波数(Hz)50/60兼用 本体質量(g)337 全光束(Lm)900 機能(調光)HIGH-LOW-SOS-OFF 光源LEDチップ×1個 バッテリーグッド・グッズ専用電池 3.7V 4000mAh(内蔵式) LED色昼光色 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約3~4 充電方式AC充電:AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)119×106×76 点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約5 照射角度(°)120
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)20 特殊用途防水 マグネット 仕様折り畳み式 セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質ABS樹脂+PC 質量(g)450(本体) 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9 発光色昼光色 光源LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 防水保護等級IP44(生活防水) RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)10 特殊用途防水 セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書 材質ABS+PC 質量(g)390(本体) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売) 点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード) 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

YC-03W 充電式LEDライト 30W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利 ・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。 ・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能 ・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です ・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。 ・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。 ・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。 ・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 防水保護等級IP55(生活防水) 消費電力(W)LED:20 マグネットマグネット 全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800 発光色昼光色 照射角度(°)約80 点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH 使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6 充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V) 角度調整範囲210 材質ABS+AS+PC+TPE 寸法(mm)約166×112.5×47 質量(g)約320 セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書 使用場所屋内、屋外
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

YC-06H 充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・バッテリー残量計付き ・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能 ・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ) ・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利 ・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能 ・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級IP65(生活防水) セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書 材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金 質量(kg)0.39 出力USB:5V 1A 電源充電:AC100V-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4 全光束(Lm)約2500 発光色昼光色 光源LEDチップ*1 角度調整範囲約160° 色温度(K)6000 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階) 電池寿命充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間)約4~5 効率20W RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5 照射角度(°)120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

YC-95R 充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用 ・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です ・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様 ・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です ・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに 電球の種類LED 使用場所屋内 防水保護等級IP44(生活防水) 消費電力(W)10 マグネットあり セット内容ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書 材質PC/ABS 本体質量(g)約306 全光束(Lm)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268 光源Bridgelux×1粒 色温度(K)約5000 充電器出力5V/1.2A 充電器入力AC100~240V 電池寿命充放電サイクル回数約500回 電源タイプ電池式 光色昼白色 ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)95 点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上 照射角度(°)約120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

YC-W7S 充電式スティックライト 曲がるライト 細部を照らす マグネキャッチャー付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・フレキシブルアームでライト部を曲げてご使用頂けます。 ・先端のマグネットで、隙間に落ちたネジ・クリップ・釘などの小さな鉄製品を拾います。 ・底部のマグネットで鉄面に固定する事が可能です ・壁掛けホルダー付属。壁面に固定して保管・点灯が可能です ・手に持っても使用しやすい形状でハンドライトとしてもご使用頂けます。 ・メンテナンス用ライトとしても最適です
用途作業・メンテナンス・物置・倉庫・アウトドア・荷台・荷下ろし・キャンプ・クローゼット・停電対策・防災グッズなどに。磁石固定できる場所イメージ:洗濯機・冷蔵庫・換気扇・お風呂の壁面・鉄骨・棚・クローゼットパイプ・車・バイク・物置小屋・扉など 電球の種類LED 防水保護等級IP65(生活防水) マグネットマグネット セット内容ライト本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、壁掛けホルダー、M3ネジ×2個、保証書、 取扱説明書 材質PC+ABS 質量(kg)約11 質量(g)約296(本体) 規格ロット数:20台入り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:550×43×35、ロット:480×290×310 全光束(Lm)約400 発光色昼光色(6000K) 光源COBチップ×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式LOW・HIGH(2段階) 充電器電圧(V)AC100-240(50Hz/60Hz) 電池寿命充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間)約3~4 効率5W ライト角度調整(°)360(上下左右、変幻自在に向きを調節) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間Hi:約6-8時間、Lo:約15時間 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)120
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

YC-T30S 充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。 ・明るさも選べる4段階 ・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。 ・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。 ・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。 ・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなど セット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書 材質シリコン、ナイロン、アルミ 質量(g)約505 電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1 電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5 消費電力(W)30、UVライト:5 全光束(Lm)3000(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5 発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え 化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mm モード切替100%-75%-50%-25% 波長(nm)UVライト:395-400 バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)7800 ライト角度調整(°)前後180 作業温度範囲(℃)約-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水仕様) 連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20 照射角度(°)120
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・ミニソーラーパネル付きで太陽光で応急ソーラー充電が可能! ・スタンドに強力マグネット内蔵! ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)20 設置場所屋外用 特殊用途防水 セット内容ライト本体、AC充電器、保証書、取扱説明書 種別2way充電式 材質ABS+PC+アルミ 質量(kg)0.8 出力USB:5V 1A 電源AC充電器:AC-DC 5V 1.2A、ソーラーパネル:5V 200mA 全光束(Lm)2500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×55 発光色昼白色(6000K) 光源COBタイプLED×1 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式Hi-Mid-Lo-SOS(4パターン) 充電時間(時間)AC電源:約4~5、ソーラー充電:約23(太陽光の光量によって異なる。) 照射角120° RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間 バッテリー寿命充放電繰り返し数約500回
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

YC40-NB 充電式スタンドライト LED 40W N50マグネット付 高演色 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・Ra95と演色性が高いLEDチップを使用。太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします ・スタンド底面には強力なネオジウム磁石を搭載。鉄面に垂直設置でも落ちない強度。(設置面材質等に寄る) ・強化ガラスを搭載しアクティブな場面でも使用可能 ・チップの特徴を活かしつつ照射範囲を広げるために特徴的な反射板を採用し、広く明るくを実現 ・付属のM6ボルトで灯具用三脚に2台搭載可能(雲台使用時)エリアライトとしてもご使用頂けます。 ・ライト部は前後180可動。照射方向を調整してご使用頂けます。 ・重量は1kg未満で持ち運び時も負担になりにくい軽量仕様です。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容投光器本体、充電器(ZC09-C)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット 材質PC、ABS、強化ガラス 質量(g)818(本体のみ) 消費電力(W)40 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×197×188 発光色昼白色 光源LEDチップ×2個 角度調整範囲180° 色温度(K)5000 使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー7.4V 4.4AH フック 充電電圧(V)入力:100-250(100V/200V兼用)、出力:9/1.2A(50/60Hz兼用) 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)約4-5 使用場所屋内 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65(生活防水) 調光方式(作業灯)HIGH-LOW-SOS 演色指数(Ra)95 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約3-4、LOW:約6-8 照射角度(°)60/120混合光
1台
10,980 税込12,078
欠品中

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります