2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)10 特殊用途防水 セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書 材質ABS+PC 質量(g)390(本体) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売) 点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード) 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

YC-N8X 充電式ライト 投光器 30W スタンド式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。 ・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。 ・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。 ・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。 ・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 電球の種類LED 消費電力(W)30 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 セット内容投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書 種別充電式 材質アルミニウム合金+鋼+プラスチック 質量(kg)1 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)3600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×139×47 発光色昼光色(6500K) 光源COBタイプLEDチップ×1 バッテリーグッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh 角度調整範囲前後180° 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 充電器出力充電器規格 AC-DC5V 2A 電池寿命充放電繰り返し数:約1000回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3,LOW:約6
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります