ワークランプ・ハンドランプ :「led作業灯電池式」の検索結果
高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません)
防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。
滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。
プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。
メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。
本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。
繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。
電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4
質量(g)250
定格専用充電ケーブル:DC5V、1.8A
ケーブル長(m)1
光源高輝度白色 COB LED
JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)
ケーブルmicroUSB-USB-A
充電池タイプリチウム電池(専用)
明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120
耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45
連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。