絞り込み
ブランド
  • 三方良し
  • モノタロウ(10)
  • エスコ(96)
  • 嵯峨電機工業(64)
  • 日動工業(59)
  • ハタヤリミテッド(45)
  • ANTEL(41)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • TAKENOW(26)
  • GENTOS(24)
  • トライメイト(21)
  • 日機(18)
  • KTC(15)
  • Qlight(14)
  • ELPA(13)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
  • オーム電機(12)
  • TRUSCO(10)
  • EARTH MAN(9)
  • ムサシ(9)
  • SK11(9)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
防水性能
  • 防沫(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDスポットライト 三方良し充電式LEDスポットライト三方良し
8,798税込9,678特価
1台
取扱停止中
光を集中させる漏斗式反射板を採用により、狭角15°配光で超遠距離900m付近まで到達する、超遠距離タイプスポットライトです。 充電式・コードレースで電源の取れない場所でも大活躍! 使用場所によって手持ち・手提げ・吊り下げが可能! スイッチ一つで点灯4モード切替可能(点灯パターンHIGH→MIDDLE→LOW→SOS→OFF)。 電池残量がひと目で分かり計画的にご利用頂けます。 本体にUSB出力口付、モバイルバッテリーとしても利用可能!
用途鉄道・海上作業救援・自衛隊・町内会など緊急事態の誘導照明などとしてお役立て致します。高所・下水道・鉄道・地下鉄・トンネルなどの点検作業に。灯台・漁船の信号灯としてもお勧めです。付属品USBコード、充電アダプター、簡易日本語取扱説明書型式充電式/15W質量(kg)0.75全光束(Lm)フルモード:1200/エコモード:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×140×220バッテリーリチウムイオン3.7V6600mAh色温度(K)6500充電時間(時間)約4電池残量表示25%、50%、75%、100%の4段階設置場所屋外照射角約15°防水保護等級IP44電球の種類LED点灯時間(時間)フルモード:約4/エコモード:約8

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ