ワークランプ・ハンドランプ :「赤白棒」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど
電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh
充電時間(時間)2
点灯時間(時間)1(500lm時)
点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ
材質アルミニウム合金、合成樹脂
インターフェースUSB Type-C
質量(g)約43
電球の種類LED
充放電回数(回)500
フックカラビナ式
付属品USBケーブル(C to A) 30cm
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25
明るさ(Lm)最大500
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能ライトと三脚のセットです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど
付属品USBケーブル(C to A) 30cm、三脚
材質アルミニウム合金、合成樹脂
質量(g)約43
保護等級IP64
インターフェースUSB Type-C
電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh
点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ
フックカラビナ式
充電時間(時間)2
明るさ(Lm)最大500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25
電球の種類LED
充放電回数(回)500
点灯時間(時間)1(500lm時)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。