ワークランプ・ハンドランプ :「単管フック」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ACアダプター、充電アダプター収納ケース。防雨型。落下防止ワイヤー付。屋外用。発火・爆発が起こりにくい、高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用。床置き、吊り下げ、三脚スタンド取付のマルチスタンドタイプ充電式です。灯体は360度回転するので、お好みの照射角度で照らします。角度調節機能付ハンドル。バッテリー残量表示ランプ付(3段階)。30W白色LED(明るさ2段階切替式)。スタンド脚部がフック形状なので単管パイプ等に吊下げて使用できます。
仕様三脚スタンド付 材質本体:樹脂、スチール 質量(kg)本体:5.7 スタンド:5.6 高さ(mm)1,320~1,970 電源リチウムイオンバッテリーまたはAC100V 電球LED球 適合パイプ径(Φmm)48.6 電池寿命約2,000回 充電時間(時間)6 取付ベース寸法(Φmm)三脚取付部:27 サイズ(mm)本体:320×350×375(H) 明るさ(Lm)Hi時:3,800 Low時:1,900 防水性IP65 連続点灯時間(時間)Hi時:5 Low時:10
1セット
98,700 税込108,570
8日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります