電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス
質量(kg)1.3
電源リチウムイオン3.6V(3000mAh)
電球LED球
本体サイズ(mm)170×100×180(H)
充電器形名USB充電器(別売)
電池寿命約500回(充電回数)
パターン3段階(明るさ100%・50%・25%)
配光角度(°)約100
明るさ(Lm)500
防水性IP55
連続点灯時間(時間)100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.
1台
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)47
電源AC100V
定格周波数(Hz)50/60
全光束(Lm)10
光源白色LED1灯
定格消費電力0.3W
サイズ(mm)68×28
1個
¥1,020
税込¥1,122
取扱い終了
100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)
アズワン品番65-9286-58
1台
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。