ワークランプ・ハンドランプ :「木ねじ 5mm」の検索結果
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂
全長(mm)525
質量(g)600
タイプLED一体型
消費電力(W)14
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)2.0
光源昼白色LED球
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)1022
調光方式非調光
演色指数(Ra)高演色:95
1個
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。