付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
セット内容:LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ。360°照射で死角なし。軽くて持ちやすいエラストマ付で握りやすい。白色と暖色で用途が広がる。【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利。【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍。つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります。冷却対応。スライド式。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。
1セット
¥57,300
税込¥63,030
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。2wayでシーンに合わせて選べる照射モード(トーチライト:最大照度6,000lx、ワークライト:角度を自由に調整明るさ3段階)。吊り下げ使用が可能なフック付。バッテリーはEA813HE-16(18V 4Ah)も使用可能。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。薄型軽量。
1セット
¥55,900
税込¥61,490
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。
1セット
¥61,500
税込¥67,650
翌日出荷
最大4,000lmで明るい
100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン!
エリア照射もスポット照射も自在
可動式ライトヘッド
高さ無段階調整
用途に対応した4モード
開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。
収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。
防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※
※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。1.バッテリーカバーが閉じている。 2.ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。
マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DG(NN)●仕様:本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●バッテリー:18V●サイズ:展開時/630×720×2,150(H)mm収納時/222×210×1,035(H)mm●重量:8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く)●明るさ:強/4,000lm(最大光束)中/3,000lm弱/2,000lm●照度:1,650lx ※光源から1m離れた場所●電球:白色LED(66個)●電源:マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用)●連続点灯時間:強/約2.5時間中/約3.5時間弱/約5.5時間エコ/約10.5時間●防水性能:IP55(電池使用時のみ)●コード長:3m●付属品:収納バッグ
アズワン品番68-1840-39
1個
¥57,100
税込¥62,810
翌日出荷
ヘッド角度調整可能
収納式フック、背面マグネット付
コンパクトに折りたためます
13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
アズワン品番65-2178-01
1個
¥7,800
税込¥8,580
欠品中
マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能
丈夫なアルミ製ヘッド
充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間
アズワン品番65-2178-05
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:700~4000lm●連続点灯(時間):強/3時間 弱/20時間●電球:白色LED(60個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:155×186×276(H)mm●重量:1.9kg●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能(縦方向に138°回転)●USB機器
アズワン品番65-9276-67
1台
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
180°角度調整可能、コンパクトに折りたためます。ライト部分(発光部分)は耐薬品性があり、ブレーキ液やその他の化学薬品による腐食に耐性があります。最大800ルーメンの高輝度!折りたためる3色切替え充電式LED作業灯。白色、ナチュラル色、探傷チェックなどに使えるUV(紫外線)の3色切替え。ライト部分(発光部分)はすき間にも入りやすい薄型タイプ
付属品充電器、ACアダプター 充電器用取付けねじ、USB充電ケーブル
材質耐衝撃ナイロン樹脂
全長432mm(折りたたみ時/249mm)
質量(g)485
品名STINGER SWITCHBLADE
電源リチウムイオン充電池(本体内蔵)
保護等級IPX4
光源LED球
使用電池リチウムイオン電池(USB充電)
連続点灯時間白色/3時間45分、ナチュラル色/3時間45分、UV(紫外線)/15時間
充電時間(時間)8
耐衝撃性2m
アズワン品番64-2259-39
点灯色白色、ナチュラル色、UV(紫外線)
明るさ(Lm)白色/800、ナチュラル色/600、UV/500mW
電球の種類LED
1個
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。
狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に
水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。
ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)
ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)
軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)
電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)
アズワン品番67-4724-48
1個
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
材質樹脂+アルミ
質量(g)530
電源リチウムイオン充電池
点滅機能:なし
充電時間(時間)5.5
サイズ(mm)120×61×138(H)
明るさ(Lm)4000(強) 1000(弱)
防水性IP66
照射距離(m)約60(強) 約50(弱)
照射方式散光
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:350~2000lm●連続点灯(時間):強/5.5時間 弱/32時間●電球:白色LED(1個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:142×163×209(H)mm●重量:1.2kg●防水性能:IP54(バッテリーカバーが閉じている時)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能●電池残量が一目でわかる●軽量コンパクトで狭所作業でも活躍●フックでの吊り下げが可能
アズワン品番65-9276-66
1台
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍
アズワン品番65-9276-68
1台
¥37,800
税込¥41,580
翌日出荷
スポットモードとワイドモード搭載で遠くまで照らす、手前を広く照らす。
軽くて持ちやすい
照射距離670mのスポットモードと、手前を広く照らすワイドモードを搭載。
3段階の明るさと点滅
0°から90°の間で6段階に固定可能。
吊り下げ式ライト※として使用可能なヘッドフック、携帯に便利なフックを搭載。
※ヘッドフックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DH(NN)●仕様:作業灯本体のみ(バッテリー・充電器(別売))●明るさ:強(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml中(スポットモード/ワイドモード)/750ml/ 800ml弱(スポットモード/ワイドモード)/400ml/ 450ml点滅(スポットモード/ワイドモード)/950ml/ 1,050ml●連続点灯(時間):強(スポットモード/ワイドモード)/8中(スポットモード/ワイドモード)/12弱(スポットモード/ワイドモード)/24点滅(スポットモード/ワイドモード)/15.5●バッテリー:18V、14.4V●作業灯サイズ:174×101×242(H)mm(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(H)mm(ヘッド角度0°、スポットモード時)●重量:0.8kg(バッテリー除く)●電球:白色LED(10W)●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V、14.4V●照射距離:670m(明るさ/ 強、スポットモード時)●防水性能:IP55
アズワン品番68-1840-33
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。