ワークランプ・ハンドランプ :「照明コード」の検索結果
特価
本日7月23日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)420
消費電力(W)10
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56
連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)10
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
1本(1本)
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)175
消費電力(W)3
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56
連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)1.5
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)74
電球の種類LED
1本(1本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3
アズワン品番65-3893-47
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。
アズワン品番65-3893-37
1台
¥72,800
税込¥80,080
翌日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。