ワークランプ・ハンドランプ :「電池充電器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電器・電池パックは別売です。大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート。調整ダイヤルで無段階調光可能。(10%~100%まで)。非常時にモバイル機器の充電もできるUSB端子搭載。(5V1A)。10m先1400lxのスポット光と500lmのワイ
仕様●仕様:本体のみ●照度:〔スポット光〕20m先 約300lx/10m先 約1400lx 〔スポット光〕1m先 約70000lx/0.4m先 約1100lx●明るさ:スポット光/1,500lm ワイド光/500lm スポット+ワイド光/2000lm●連続点灯14.4V(EA813PB-14.4A使用時):スポット光(強)/1時間(中)/2時間(弱)/8時間30分 ワイド光(強)/4時間20分(中)/7時間(弱)/24時間 スポット+ワイド光(強)/50分(中)/1時間40分(弱)/6時間30分●連続点灯14.4V(EA813PB-14.4C使用時):スポット光(強)/2時間20分(中)/4時間50分(弱)/20時間 ワイド光(強)/11時間(中)/18時間(弱)/60時間 スポット+ワイド光(強)/2時間(中)/4時間(弱)/16時間●連続点灯18V(EA813PB-18使用時):スポット光(強)/1時間55分(中)/4時間(弱)/18時間 ワイド光(強)/8時間(中)/14時間(弱)/47時間 スポット+ワイド光(強)/1時間35分(中)/3時間20分(弱)/15時間●連続点灯18V(EA813PB-18B使用時):スポット光(強)/3時間10分(中)/6時間30分(弱)/28時間 ワイド光(強)/14時間(中)/24時間(弱)/75時間 スポット+ワイド光(強)/2時間40分(中)/5時間30分(弱)/23時間●電源:リチウムイオン電池●対応電圧:14.4V/18V/21.6V●サイズ:136×109×289(H)mm●重量:880g(本体のみ)●付属品:肩掛けベルト●スポット光照射角度調整:上方90°、下方20°、左右各90°●USB端子:1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力●全光束2000lm(スポット光とワイド光の同時使用時) アズワン品番65-9276-69
1個
22,500 税込24,750
翌々日出荷

セット内容:作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)。USB機器への出力が可能。電池残量が一目でわかる。屋外の夜間作業などで活躍。USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます。
1セット
85,700 税込94,270
翌日出荷

底面にマグネットが付いています。 収納式フック付。 底面マグネットで固定しての角度調整可能。 急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。 ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
セット内容作業灯、充電器、充電池(単4電池×3本) 寸法(mm)57(W)×30(D)×220(H) 質量(g)247(電池含む) 電源単4電池×3本(付属) 照明装置正面:LED球10灯、ヘッド:LED球4灯 明るさ(Lm)正面LED:200ルーメン、ヘッドLED:35ルーメン 連続点灯時間(時間)正面LED:約8、ヘッド部LED:約25 フック内径(Φmm)20
1個
9,500 税込10,450
3日以内出荷

※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:350~2000lm●連続点灯(時間):強/5.5時間 弱/32時間●電球:白色LED(1個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:142×163×209(H)mm●重量:1.2kg●防水性能:IP54(バッテリーカバーが閉じている時)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能●電池残量が一目でわかる●軽量コンパクトで狭所作業でも活躍●フックでの吊り下げが可能 アズワン品番65-9276-66
1台
15,000 税込16,500
翌々日出荷

仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍 アズワン品番65-9276-68
1台
37,800 税込41,580
翌々日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります