材質ポリカーボネート
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100/200兼用
消費電力(W)23(100V)/22(200V)
コード長さ(m)5(1次側) 0.3切放し(2次側)
光源白昼色LED
寸法(Φ×mm)51×1240
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
アズワン品番65-2228-46
明るさ(Lm)2950
電球の種類LED
照射角度(°)1/2ビーム角/105(左右) 150(上下)、1/10ビーム角/160(左右) 260(上下)
1台
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
屋外型。夜間工事や仮設工事から屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器
仕様●型番:ATL-E10005J-W-50K●電源:AC100V●照明装置:LED●電線仕様:VCT0.75×3芯●消費電力:100W●コード長:5m●照射角(ワイド):110度(1/2ビーム角)170度(1/10ビーム角)●明るさ:13,300lm●固有エネルギー消費効率:133lm/W●クランプサイズ:70mm●サイズ:249(W)×467(D)×448(H)mm●重量:4.4kg●プラグ:ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)●口金:E39●定格周波数:50/60Hz●入力電圧範囲:100~240V●使用環境温度:-20℃~45℃●色温度:5000K●光色:昼白色●色:黄●注意事項:電球交換時、LED電球を持って手前に引張るようにしながらまわして締付けてください。
アズワン品番65-3893-37
1台
¥72,800
税込¥80,080
翌日出荷
。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。