3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに、「白色(強)」→「白色(弱)」 →「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。
1台
10,300 税込11,330
翌日出荷

セット内容:LEDランタン、バッテリー、充電器、バッグ。360°照射で死角なし。軽くて持ちやすいエラストマ付で握りやすい。白色と暖色で用途が広がる。【白色】手持ちで使えて仕事や停電時の移動に便利。【暖色】ほどよい明るさの暖色でキャンプなどに活躍。つり下げフックは上に引き伸ばし、自由に回転させて使用できます。LEDライトは、4段階で明るさを調節できます。スイッチを押すたびに「白色(強)」→「白色(弱)」→「暖色(強)」→「暖色(弱)」→「切」に切り替わります。充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります。冷却対応。スライド式。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。
1セット
57,300 税込63,030
翌日出荷

付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります