5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明タイプ保安灯 LED式スーパーソケット 道路工事以外の工場内駐車場等の照明用にもお使いいただけます。 光源はLEDなので省電力・長もち。 ワンタッチで取り付け簡単。 明暗センサー内蔵 端から1.5mの所から3mおきにガードが設置されています。
電球の種類LED 設置場所屋外 エスコ品番EA814AF-8 質量(kg)2.5 (電源コード)黄、(ガード)赤 電源AC100V コード長さ(m)24 光源LED球・0.25W×8灯(付属品) コードVCTF0.75・3芯
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

消費電力18W 仕様空間全体を均一な照度に近づける。 材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)直径120×159mm 明るさ2000ルーメン
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

消費電力45W 仕様空間全体を均一な照度に近づける。 材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)直径158×241mm 明るさ5500ルーメン
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

消費電力27W 仕様空間全体を均一な照度に近づける。 材質ソケット:PBT ヒートシンク:アルミ カバー:ポリカーボネード 寸法(mm)直径135×211mm 明るさ3000ルーメン
1個
9,340 税込10,274
翌日出荷

仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍 アズワン品番65-9276-68
1台
37,800 税込41,580
翌日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります