ワークランプ・ハンドランプ :「LEDライト COB」の検索結果

特価
本日7月23日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部のLEDは180lm、側面のメインライトは350lmです。 180度回転するマグネットスタンド付であらゆる場所にくっ付けることが出来ます。 充電インジケーターで5段階のバッテリー残量が一目でわかります。 光量最強で3.5時間、最弱で20時間点灯します。 メモリ機能付きで、スイッチオフした時と同じ明るさで点きます。 マイクロUSB端子で充電出来ます。 上部には引っ掛けフックが付いています。
用途両手が使いたい現場に。 車両整備など。 付属品microUSBケーブル トラスコ品番206-4805 セット内容USBケーブル 幅(mm)60 全長(mm)185 材質/仕上ABS樹脂 黒×オレンジ 高さ(mm)185 質量(g)265 奥行(mm)32 充電時間2.5時間 明るさ(Lm)350 最大点灯時間3.5時間
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。 背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。 USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。 下部と背面にマグネットが付いています。 背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。 モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。
用途車両整備や機械整備に 仕様ポケットやベルトに付けるフック付 付属品USBケーブル トラスコ品番206-4810 幅(mm)44 全長(mm)169 高さ(mm)169 質量(g)259 品名充電式ワークライト 電源リチウムイオン充電池 保護等級IP44 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)3.5 明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500 USBタイプmicroUSB 点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。 IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。 充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。 探傷や検査に使用する調査用ライトです。
用途車両整備や機械整備に 仕様マグネット仕様 トラスコ品番206-4809 セット内容USBケーブル、専用充電器 幅(mm)55 全長(mm)230 高さ(mm)230 質量(g)683 品名インスペクションライト 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)10 電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB 保護等級IP65 充電時間(時間)5 LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMD マグネットフック/マグネット 明るさ(Lm)1000 電球の種類LED 点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5 照射角度(°)50
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

マグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。 360度回転するフック付きで様々場所に引っ掛けられます。 USBで充電可能です。 TRPグリップとアルミニウムで、軽く丈夫です。 インジケーター付きで緑=フルチャージ、赤=チャージ中を表します。
用途車両整備や機械整備に 仕様マグネット仕様 付属品USBケーブル トラスコ品番206-4806 幅(mm)81 厚さ(mm)50 全長(mm)458 高さ(mm)458 質量(g)535 使用温度範囲(℃)-10~40 電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)4.4 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)6 LEDCOB 明るさ(Lm)650(強)200(弱) 点灯時間(時間)(最大)650Lm:4、200Lm:11 照射角度(°)120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

6WのCOBのLEDが付いています。 回すノブで明るさを無段階調節できます。 防塵防水、耐衝撃性があります。 マグネットやナイロンフックで固定し、360度回転機構でどこを照らすことも出来ます。
付属品USBケーブル トラスコ品番206-4777 厚さ(mm)ライト部:9 全長(mm)390 オレンジ 高さ(mm)390 質量(g)405 品名360度回転 充電式LEDライト 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)35 電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電 保護等級IP54 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)600 連続点灯時間(時間)16(最も低い明るさ)、10(弱)、1.5(強) 照射角度(°)120
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります