ワークランプ・ハンドランプ :「LEDライト 作業灯」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【E26】【40000時間】LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応) 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗い所での作業に最適です 電球の種類LED 口金E26
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
電球の種類LED 仕様充電中の使用:可能 質量(g)約300 使用温度範囲(℃)-10~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×355 保護等級IP55 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)5000 寿命(バッテリー)約500回 バッテリー電圧(V)3.6 光源色昼白色 充電時間(時間)1.5※出力1.0Aの充電器使用時 バッテリー容量(mAh)1500 配光角度(°)約120 明るさ2段階調節(100%/50%) 演色指数(Ra)80
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
電球の種類LED 仕様充電中の使用:可能 質量(g)約350 使用温度範囲(℃)-10~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×405 保護等級IP55 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)5000 寿命(バッテリー)約500回 バッテリー電圧(V)3.6 光源色昼白色 充電時間(時間)3※出力1.0Aの充電器使用時 バッテリー容量(mAh)3000 配光角度(°)約120 明るさ(Lm)500 明るさ2段階調節(100%/50%) 演色指数(Ra)80 点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

メーカーのLEDスティックライト充電式とLEDベースライト充電式と接続できます。ケーブル長さ1.5mのため充電しながらの作業が可能です。
質量(g)100 長さ(m)2
1台
539 税込593
欠品中

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
保護等級IP55 付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1) 出力電圧(V)5 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5000 出力電流(mA)(最大)1000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)80 定格出力(A)(最大)1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります