さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(97)
  • 嵯峨電機工業(64)
  • 日動工業(57)
  • ハタヤリミテッド(46)
  • ANTEL(41)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
  • GENTOS(26)
  • トライメイト(25)
  • TAKENOW(24)
  • 日機(16)
  • ZART
  • ブランドをもっと見る
  • 電球の種類
    LED(2)
  • 設置方式
    マグネット(2)
  • その他(1)
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き ZARTLEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付きZART
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。<br />薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。<br />バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き ZARTLEDワークライト 充電式 底面マグネット付きZART
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。<br />薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
LEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット ZARTLEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネットZART
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
強力マグネット搭載の可動式スタンドで、自在に設置できる充電式ワークライトです。<br />カラビナ型フックでベルトに装着したり、引っかけて使用することも可能。<br />1/4ネジ対応で三脚などの機材とも組み合わせられます。<br />本体サイドのインジケーターで充電残量(100%・75%・50%・25%)を一目で確認できます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブル保護等級IPX6相当パターン点灯:トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅充電方式USB充電
LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き ZARTLEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付きZART
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
狭いところもしっかり照らすLEDワークライトです。<br />ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。<br />明るさ最大190ルーメン<br />先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。
用途自動車の整備<br />狭い場所での作業<br />キャンプや夜釣りなど寸法(mm)35×35×380質量(g)約165光源COB型LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh充電時間(時間)約4モード点灯:調光無段階調節充電方式USB充電明るさ(Lm)最大190使用時間(時間)強点灯時:約2バッテリー寿命充放電約500回

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら