この商品は、使い勝手の良さと優れた機能性を備えたスマートLEDライトです。
【120度調整可能なランプヘッド】角度を調整して、さまざまな照明ニーズに合わせることができます。
【SOSモード】国際救難信号を発信できる機能も搭載しています。
【長時間使用可能な大容量バッテリー】持ち運びに便利で、充電回数を気にせずに利用できます。
【スマートプロテクション機能】過充電、過放電、過電流からデバイスを保護します。
【強力磁石】底部に備えられた磁石で、鉄製品にしっかりと吸着させることができます。
【バッテリー残量表示】4つのLEDインジケーターで残量を確認できます。
【IP65の防水防塵グレード】アウトドアや厳しい環境下でも安心して使用できます。
用途車の整備や停電時、キャンプなどに
付属品ACアダプタ、シガーソケット
消費電力(W)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×255
色温度(K)6000~6500
充電時間(時間)5~6時間
使用場所屋内、屋外
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射時間(時間)5~40
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。