LED型ミニライト(ペン型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
可動クリップで照射角度自在。
磁石内蔵で金属面に取り付け可能
磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る
連続2時間以上点灯
SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm
単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類LED寸法(mm)22×158×31質量(g)34(電池含まず)定格電圧(V)4.5使用時間2時間以上色温度(K)7000~8000使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)使用環境-10~40℃LEDSMD型LED10個光束(Lm)最大150
ドーナツライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)予約販売
ドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使えるLEDライトマグネット付
バッテリーリチウムイオン電池明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:100 (連続点灯時間:約40分)、MID:60 (連続点灯時間:約60分)、LOW:20 (連続点灯時間:約80分)関連資料(2.14MB)
LEDミニライト(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライトMAINとTOPの2種類のLEDMAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm充電式リチウムイオン底面マグネット付背面クリップ付専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス) ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP)付属品USBタイプC ケーブル(約50cm)材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA質量(g)57定格電圧3.7V、600mAh本体寸法(mm)19×22×174充電時間約2時間使用電池リチウムイオン電池LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP)光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP)マグネットあり関連資料(2.62MB)点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替USB出力給電機能付(5V 2A)強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式)材質アルミニウム・PA6・TPR寸法(mm)85×48×118質量(g)300出力【USB出力給電機能】5V、2A保護等級IPX4光源COB/LED色温度(K)COB 4500、LED 6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAhフック○充電時間(時間)約3モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット○関連資料(0.76MB)取扱説明書(1.09MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
リストバンドライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
リストバンドで簡単に装着できるLEDライト昼光色・温白色・昼白色の3色の点灯が可能明るさ無段階調光充電式(リチウムポリマー)
仕様ボールジョイント:ライトの向きを自由に変えられる材質ABS、シリコン質量(g)43(リストバンド含む)、30(本体のみ)消費電力(W)2本体寸法(mm)70×45×75(リストバンド含む)、70×40×30(本体のみ)全光束(Lm)40 (昼光色)光源チップLED色温度昼光色:7100K、温白色:3500K、昼白色:5000K充電時間1.6時間内蔵電池リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)LED使用数(個)2関連資料(1.49MB)連続点灯時間(時間)昼光色:HIGH 3 / LOW 15、温白色:HIGH 1.5 / LOW 15、昼白色:HIGH 3 / LOW 15充電端子USBタイプC端子
LEDパランドル(クランプタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能2種類の点灯モード・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる充電式(リチウムイオン電池)
付属品USBタイプCケーブル材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ質量(g)520本体寸法(mm)127×96×177全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW)保護等級IP64光源COB充電時間4.5時間色温度(K)6000使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW)内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh)LED使用数(個)1関連資料(1.98MB)取扱説明書(1.83MB)演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)120充電端子USBタイプC端子
LEDパランドル(Vフリースリムタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1500lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能内部の熱を放出する換気弁付き
用途・屋外での工事現場、食品工場、 医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、 酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ABS寸法(mm)600×45×45色パイプ:透明質量(g)800周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)15全光束(Lm)1500平均演色評価数(Ra)Ra>80対応【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4ST材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.15力率0.85以上使用環境条件-10~40、常湿85%以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)140関連資料(0.89MB)取扱説明書(1.86MB)IP等級屋外用:IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)電源:0.75×2、2極プラグ
LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
マグネット付で金属部に取り付け可能モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯付属品USBタイプCケーブル(約50cm)材質ポリカーボネート・ABSサイズ284mmタイプ質量(g)337消費電力(W)7本体寸法(mm)42×284×42全光束(Lm)MAIN 最大時:525lm保護等級IP65機能給電:5V 1A充電時間約360分色温度(K)6000使用環境-10℃~40℃、常湿点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能内蔵電池6600mAh防水仕様IP65関連資料(2.57MB)点灯時間18時間(SPOT),12時間(MAIN),10時間(オレンジ), 30時間(青/赤),22時間(SOS 赤/青)取扱説明書(0.6MB)
LEDパランドル(スリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯です。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用しており、密閉構造で防雨型(保護等級IP63)です。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能で、水を通さず空気だけを通す換気弁を搭載しています。
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグ
LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
Vフリー仕様(100V-200V) 連結タイプ
電球の種類LED特殊用途防雨定格消費電力(W)30光色昼白色色温度(K)6000パイプ径(Φmm)45保護等級IP63全光束(Lm)3000色パイプ:透明材質(キャップ)ABS本体寸法(mm)1200×45×45関連資料(0.58MB)取扱説明書(1.75MB)
LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
Vフリー仕様(100V-200V) 単独タイプ
電球の種類LED特殊用途防雨定格消費電力(W)30光色昼白色色温度(K)6000パイプ径(Φmm)45保護等級IP63全光束(Lm)3000色パイプ:透明材質(キャップ)ABS本体寸法(mm)1200×45×45関連資料(0.58MB)取扱説明書(1.75MB)
LEDパランドル(スリム乳白・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
連結タイプ両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ20本まで連結可能自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス質量(kg)1.1色パイプ:乳白色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)>80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45寸法(Φ×mm)45×1225色温度(K)LED:5000定格入力電流(A)0.3延長ケーブル(m)0.2力率0.95以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼白色LED使用数(個)228個照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグ
LEDパランドル(スリムタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(単独タイプ)
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場食品工場医薬品倉庫散水設備のあるビニールハウス酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具:固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100専用ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000定格入力電流(A)0.3使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上使用場所屋外用使用環境湿度(%)常温:85以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)225個演色指数(Ra)>80IP等級IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
LEDパランドル(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
電源のない場所でも使えるコードレス充電タイプのLEDパイプ型作業灯約27時間の連続点灯が可能(LOWの場合)作業照明に最適な6000Kの白色LED屋外仕様(保護等級IP64)
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など仕様RoHS:RoHS1適合、使用光源:白色チップLED、演色性:Ra≧80付属品・固定金具×2個・割りピン×2本・ACアダプター×1個材質ポリカーボネート ステンレス、パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ材質:ステンレス寸法(mm)Φ70×900質量(kg)1.7色パイプ:乳白色タイプ単独タイプ消費電力(W)30全光束(Lm)HIGH 3000 MID 1000 LOW 500保護等級IP64色温度6000K充電時間約6時間使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電電圧(V)12V充電電流(A)DC3ALED320個梱包内容梱包形態:個装箱 梱包単位:1個 梱包サイズ(1個)/質量:幅960×奥行120×高さ120mm/2500g内蔵電池リチウムイオン電池(7.4V 19.2Ah)関連資料(1.45MB)取扱説明書(1.32MB)連続点灯時間(時間)HIGH 約 4MID 約10LOW 約27照射角度(°)135充電端子DCジャック端子
ハンガーフックDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
適合LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-10,PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-50,PDL-50J・LEDパランドル(スリム乳白タイプ) PDL-30M,PDL-30MJ・LEDパランドル(Vフリースリムタイプ) PDL-VF15,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-VF50,PDL-VF50J材質ステンレス寸法(mm)180×80×20質量(g)84入数(個)●2入(割りピン×2付属)関連資料(1.53MB)
LEDパランドルRX(充電式・スクエアタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
マグネット付で金属部に取り付け可能モバイルバッテリー機能※(5V 1A)
用途多彩な点灯モードのあるLED作業灯付属品USBタイプCケーブル(約50cm)材質ポリカーボネート・ABS保護等級IP65機能給電:5V 1A色温度(K)6000使用環境-10℃~40℃、常湿点灯方式1.SPOT2.MAIN3.オレンジ4.(注意・警告)赤/青 パターン点灯5.(SOS)赤/青 パターン点灯(モールス信号)※SPOT・MAIN・オレンジは電源ボタン長押しで調光可能防水仕様IP65関連資料(2.57MB)取扱説明書(0.6MB)演色指数(Ra)CRI Ra>80
LEDワークライト(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ点灯は4つのモードUSB出力付(5V 1A)フック付強力マグネットで鉄板等に固定可能電池残量表示機能付屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利セット内容本体、USBタイプCケーブル材質アルミニウム・ABS・PC寸法(mm)155×59×215質量(g)710出力【USB】5V、1A保護等級IP44光源COB LED波長(nm)620色温度(K)6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAhフック○充電時間(時間)約5LED5W COB (白・赤混合)モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット○関連資料(0.91MB)取扱説明書(1.43MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
LEDパランドル(スリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束1000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ステンレス色パイプ:透明質量(g)700周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)450×45×45定格消費電力(W)10全光束(Lm)1000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000定格入力電流(A)0.1力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート/金属LED使用数(個)80関連資料(0.62MB)取扱説明書(2.13MB)電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
マグネットホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
灯具を、鉄のフレームなどに固定できる強力マグネット付ホルダー
付属品割りピン×2付属適合機種LEDパランドル(全周光タイプ) PDL-AR45, PDL-AR45J材質ステンレス/フェライト磁石質量(g)210本体寸法(mm)43×85×103適合パイプ径(Φmm)70関連資料(0.81MB)
LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯電圧フリー(85~242V)Vフリー仕様(100V-200V)100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOKクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.2色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280関連資料(0.61MB)取扱説明書(1.84MB)電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
LEDパランドル(Vフリースリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯電圧フリー(85~242V)Vフリー仕様(100V-200V)100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOK両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ12本まで連結可能クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.4色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上連結数最大12本使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280関連資料(0.61MB)取扱説明書(1.84MB)電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
LEDパランドル(全周光)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
全周囲360°照らすことができるLED作業灯頑丈なLEDパイプ型作業灯:パイプ径70mm自然な明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束4500Lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能単独タイプ換気弁付キャップ:ステンレス白色LED 3列
色パイプ:(発光部)透明、(非発光部)乳白色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)70×1205×70定格消費電力(W)45全光束(Lm)4500定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80金具固定金具×2(割りピン付)保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)6000定格入力電流(A)0.45力率0.85以上LED324個使用環境条件‐10℃~40℃、常湿85%以下使用場所屋外用照射角360°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート関連資料(0.62MB) (1.6MB)電球の種類LED電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
固定金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
LEDパランドルシリーズ専用固定金具
付属品割りピン×2対応製品LEDパランドル(スリムタイプ) PDL-20,PDL-20J,PDL-30,PDL-30J,PDL-30M,PDL-30MJ,PDL-VF30,PDL-VF30J,PDL-50,PDL-50J材質ステンレス質量(g)30呼び径4 ビス穴×1ヵ所本体寸法(mm)60×55×20適合パイプ径(Φmm)45
LEDパランドル(スリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ12本まで連結可能密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED使用場所屋外用定格消費電力(W)50色パイプ:透明寸法(mm)45×1500×45質量(kg)1.4光色昼光色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格入力電流(A)0.5LED使用数(個)280全光束(Lm)5000本数最大接続:12本平均演色評価数(Ra)80照射角度(°)120使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下色温度(K)6000力率0.85以上電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグケーブル長(m)3延長ケーブル(m)0.3材質(パイプ)ポリカーボネート材質(キャップ)ステンレス定格寿命(時間)40000付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス保護等級IP63
LEDパランドル(スリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束2000lmで明るい両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ27本まで連結可能密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
電球の種類LED使用場所屋外用定格消費電力(W)20色パイプ:透明寸法(mm)45×900×45質量(kg)1光色昼光色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格入力電流(A)0.2LED使用数(個)160全光束(Lm)2000本数最大接続:27本平均演色評価数(Ra)80照射角度(°)120使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下色温度(K)6000力率0.85以上電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグケーブル長(m)3延長ケーブル(m)0.3材質(パイプ)ポリカーボネート材質(キャップ)ステンレス定格寿命(時間)40000付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス保護等級IP63
LEDパランドル(スリム乳白タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯
単独タイプ自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
用途2、2極プラグ、屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・材質:ポリカーボネート、ステンレス材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス色パイプ:乳白色ケーブル長(m)3全光束(Lm)3100定格寿命(時間)40000保護等級IP63パイプ径(Φmm)45使用場所屋外用
LEDパランドル(スリム・連結タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(連結タイプ)
クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能最大20本を連結可能水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
用途屋外での工事現場食品工場医薬品倉庫散水設備のあるビニールハウス酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具:固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレス色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100専用ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000定格入力電流(A)0.3延長ケーブル(m)0.3(PDL-30J)使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上連結数最大20本(PDL-30J)使用場所屋外用使用環境湿度(%)常温:85以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)225個演色指数(Ra)>80IP等級IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ
LEDライトエスコ税込¥50,270¥45,700
リストバンドライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)税込¥2,748¥2,498