絞り込み
電球の種類
LED(1)
設置場所
屋外(1)
防水性能
- 防雨(1)
消費電力(W)
- 50~60未満(1)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(4)
- ハタヤリミテッド(8)
- GENTOS(7)
- オーム電機(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- ELPA(4)
- 嵯峨電機工業(4)
- 日動工業(4)
- トライメイト(4)
- TAKENOW(4)
- KTC(3)
- ZATTA(3)
- EARTH MAN(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- ムサシ(2)
- 富士倉(2)
- Nicron(ニクロン)(2)
- ミルウォーキーツール(2)
- セーブインダストリー(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

LEDパランドル(スリム・連結タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ作業灯。クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。12本まで連結可能。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス寸法(mm)45×1500×45質量(kg)1.4色パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス本数最大接続:12本色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5延長ケーブル(m)0.3力率0.85以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブルPNCTF 0.75mm2×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト










![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)