ワークランプ・ハンドランプ :「LED電池」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類LED 寸法(mm)22×158×31 質量(g)34(電池含まず) 定格電圧(V)4.5 使用時間2時間以上 色温度(K)7000~8000 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売) 使用環境-10~40℃ LEDSMD型LED10個 光束(Lm)最大150
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

PLRX-9M LEDパランドル(クランプタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(クランプタイプ)
クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能。2種類の点灯モード。・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)。・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)。LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる。充電式(リチウムイオン電池)
付属品USBタイプCケーブル 材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ 質量(g)520 本体寸法(mm)127×96×177 全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW) 保護等級IP64 光源COB 充電時間4.5時間 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW) 内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh) LED使用数(個)1 関連資料(1.98MB) 取扱説明書(1.83MB) 演色指数(Ra)Ra80 照射角度(°)120 充電端子USBタイプC端子
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

PLRX-8M LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替。USB出力給電機能付(5V 2A)。強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付。電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式) 材質アルミニウム・PA6・TPR 寸法(mm)85×48×118 質量(g)300 出力【USB出力給電機能】5V、2A 保護等級IPX4 光源COB/LED 色温度(K)COB 4500、LED 6500 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAh フック 充電時間(時間)約3 モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間 保管温度(℃)-10~40 使用温度0℃~40℃ マグネット 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(1.09MB) 電球の種類LED 充電端子USBタイプC端子
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

10時間点灯可能。 フレキシブルチューブで照射角度自在。 巻き付け・自立点灯、取外し手の使用も可能。
電球の種類LED 材質ABS、EVA 寸法(mm)770±10×Φ46 質量(g)304(電池含まず) 定格電圧(V)4.5 使用時間10時間 色温度(K)10000~13000 使用電池単4アルカリ乾電池×6本(LEDライト部2個×3本) 光束(Lm)最大42(片側)
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります