ワークランプ・ハンドランプ :「led作業灯電池式」の検索結果
手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト
充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付き。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に。
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム
質量(g)180
消費電力(W)3
電源Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵)
電球(W)3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×100
充電時間(時間)2
設置場所屋内
アズワン品番65-0295-53
マグネット強力マグネット
明るさ(Lm)強:150、弱:60
USBタイプmicro USB
電球の種類LED
充放電回数(回)500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。