調光つまみ1つで簡単操作。虫が寄って来にくいLEDランタン。選べる2つの使い方。IP65防塵・防水。安心のLED充電式コードレス。充分な明るさと点灯時間
材質ABS、PC
本体寸法(mm)134×134×250
本体質量(g)約480(電池&バッテリーを含まず)
定格電流(A)1
全光束(Lm)最大300
電池18650リチウム電池×2本(内蔵) または、単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
充電電圧(V)電池:DC 5
充電電流(A)1
充電時間(時間)(フル)約7.5
充電方式USB Type-C(ケーブル付属)
防水性IP65
点灯時間約6時間(1番明るくした場合)
待機電流<=10uA
動作電圧(V)2.8~4.2
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。