ワークランプ・ハンドランプ :「充電式投光器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
専用リモコンを使って離れたところからON・OFF・調光の操作ができます。
一つのリモコンで複数台の操作が可能です。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
弱点灯時は最大14時間連続使用可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品ACアダプタ・USB充電ケーブル
寸法(mm)230×85×85
質量(g)834
連続使用時間(時間)3~14
充電時間(時間)6.5
アズワン品番65-1963-83
明るさ(Lm)1600
防水保護等級IPX5相当
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。
消灯後も探す苦労を軽減できます。
電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として
防水性IPX4相当
仕様マグネット内蔵
付属品充電ケーブル・マグネットフック
幅(mm)35
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)12
連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5
光源LED
バッテリーLi-ion
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2~3
落下衝撃(m)2
照射角度(°)110、TOP:50
お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)196×193×52
質量(g)842
連続使用時間(時間)5.5~8.5
充電時間(時間)5.5
アズワン品番65-1963-82
明るさ(Lm)1300
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。
付属品USB充電ケーブル
寸法(mm)196×193×52
質量(g)835
連続使用時間(時間)5.5~8.5
充電時間(時間)5.5
アズワン品番65-1963-81
明るさ(Lm)1300
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
3種類のライト切り替えと10段階調光で、普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。
BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」共通バッテリ
用途多用途
付属品専用充電器・専用カバー(レッド・オレンジ)・肩掛けストラップ
寸法(mm)175×170×46
質量(g)925
連続使用時間(時間)2~20
充電時間(時間)3~4
アズワン品番65-1963-84
明るさ(Lm)1800
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。