ワークランプ・ハンドランプ :「検査用 ライト」の検索結果
関連キーワード
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル:1本
トラスコ品番553-7683
幅(mm)34
高さ(mm)250
奥行(mm)15
電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh
消費電力(W)4
光源色6000K
充電時間(時間)3
明るさ(Lm)40~400
最大点灯時間20時間
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スタンドライト、ハンドライトとして使える高演色ライトです。フック付きで吊るしての使用が可能です。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。マグネット機能付きです。クリップ付きでポケットなどに装着できます。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。高演色COB式LEDライトを採用しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル:1本
トラスコ品番553-6207
幅(mm)60
高さ(mm)156
奥行(mm)38
消費電力(W)3.5
光源色4500K/6500K(2段階)
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)100/200
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。