LEDライトで遠くまで明るく。COBライトで広く明るく。マグネット付きスタンドで照射角度が調整できる。USB充電式(USBケーブル付属)。調光4モード。・COBBOOST(ブースト)モード。・COBHIGH(ハイ)モード。・COBLOW(ロー)モード。・LEDモード。明るさ1900ルーメン(BOOSTモード)。保護等級IPX7の防浸形。電池残量インジケーター・充電インジケーター付き
付属品USBケーブル
質量(g)約244
外形寸法(mm)(約)幅56×高さ148×奥行27
連続使用時間(明るさ10%まで※満充電時)約3時間/COB HIGH(ハイ)モード、約6時間/COB LOW(ロー)モード、約4時間/LEDモード
保護等級IPX7(防浸形)※水に浸しても影響がないように保護する。水深1m/30分以内の条件で水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。(JIS C 0920:2003による)
光源COB…白色系、LED…白色系 (COB・LED交換不可)
充電時間(時間)約2
内蔵電池充電池:リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh×2個(電池交換不可)
光束(Lm)約1900 ※BOOSTモードの時
電源供給方式充電式(充電池内蔵)
取扱説明書(1.33MB)
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm)
外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17
電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可
本体質量(g)約23
保護等級IPX3(防雨形)
光源LED ※交換不可
充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能
定格入力DC5V 0.7A(最大)
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。