マルチライトGRANP SERIES(グランプシリーズ)当日出荷
ヘッドが自由に回る!国際特許取得商品!メインライトにCOB LEDチップ採用!充電式で経済的!
用途底面にマグネットが付いているので、鉄などに張り付けて使用でき、上部にはフックもついているので、あらゆる場所に設置することができる。最大600lmの明るさで作業場などを明るくできる。仕様サブライトSMD LED+メインライトCOB LEDチップ使用付属品コンセント用アダプター(SV 1ADN-Wlac)・USB-AtoCケーブル 1m(GP-USBCcable)寸法(mm)160×60×30質量(g)220切替方式【メインライト】LOW・HIGH・OFF【サブライト】LOW・HIGH・OFFバッテリーリチウムポリマー(3.7V/2000mAh)色温度(K)【メインライト】6500【サブライト】6000保証期間6ヵ月充電時間(時間)3耐衝撃性IK07明るさ(Lm)【メインライト】LOW 200・HIGH 600【サブライト】100使用時間(時間)【メインライト】(LOW )8/(HIGH)10【サブライト】10バッテリー寿命約500回防水IP65
LEDライトエスコ税込¥50,270¥45,700