絞り込み
電球の種類
LED(1)
ブランド
- GRANP SERIES(グランプシリーズ)
- モノタロウ(5)
- 嵯峨電機工業(59)
- 日動工業(51)
- ハタヤリミテッド(39)
- エスコ(37)
- ANTEL(37)
- GENTOS(23)
- TAKENOW(23)
- トライメイト(19)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- KTC(15)
- 日機(14)
- Qlight(14)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
- ELPA(12)
- オーム電機(11)
- TRUSCO(10)
- ムサシ(9)
- DEEN.J(8)
- EARTH MAN(7)
- ブランドをもっと見る

マルチライト
GRANP SERIES(グランプシリーズ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ヘッドが自由に回る!国際特許取得商品!メインライトにCOB LEDチップ採用!充電式で経済的!用途底面にマグネットが付いているので、鉄などに張り付けて使用でき、上部にはフックもついているので、あらゆる場所に設置することができる。最大600lmの明るさで作業場などを明るくできる。付属品コンセント用アダプター(SV 1ADN-Wlac)・USB-AtoCケーブル 1m(GP-USBCcable)仕様サブライトSMD LED+メインライトCOB LEDチップ使用寸法(mm)160×60×30質量(g)220切替方式【メインライト】LOW・HIGH・OFF【サブライト】LOW・HIGH・OFFバッテリーリチウムポリマー(3.7V/2000mAh)色温度(K)【メインライト】6500【サブライト】6000保証期間6ヵ月充電時間(時間)3耐衝撃性IK07明るさ(Lm)【メインライト】LOW 200・HIGH 600【サブライト】100使用時間(時間)【メインライト】(LOW )8/(HIGH)10【サブライト】10電球の種類SMD LEDバッテリー寿命約500回防水IP65エコロジー商品省エネ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト