絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(101)
  • 嵯峨電機工業(66)
  • 日動工業(59)
  • ハタヤリミテッド(45)
  • ANTEL(39)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • TAKENOW(25)
  • GENTOS(23)
  • トライメイト(20)
  • 日機(18)
  • Qlight(14)
  • ELPA(13)
  • KTC(13)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
  • オーム電機(12)
  • TRUSCO(10)
  • ムサシ(8)
  • SIGNET(シグネット)(7)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
設置方式
  • 設置方式フック(1)
  • 設置方式マグネット(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 防噴流(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 60~70未満(1)
10~20未満・30~40未満・60~70未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月4日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDワークライト EARTH MAN充電式LEDワークライトEARTH MAN(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4保護等級IP65バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可使用電球白色LED(交換不可)バッテリー電圧(V)7.4設置場所屋内外兼用電球の種類LED
蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN蛍光灯ワークランプ13W用ランプEARTH MAN(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13適合WLT-100F、WLT-330F口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯
ワークライト用クランプ EARTH MANワークライト用クランプEARTH MAN(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合FWL-32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×80×35
3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ EARTH MAN3.7V充電式小型COBライトキューブタイプEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯することが可能です。
用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8
乾電池式LEDダブルワークライト 7W EARTH MAN乾電池式LEDダブルワークライト 7WEARTH MAN
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ガレージの壁などに掛けて使える 折りたためて両側照らせる 照らす角度が360°変えられる
用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に電球の種類7W COB白色LED(交換不可)設置場所屋内外兼用電源単3形乾電池×4本(別売)全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時)電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240質量(g)400
肩掛け式LEDライト TEBURA EARTH MAN肩掛け式LEDライト TEBURAEARTH MAN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
光量2段階切替タスキがけで装着できるため両手が自由に使える柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できるライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能マグネットはライト部の左右2か所に付属シーンに応じて様々な使い方が可能
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。質量(g)300電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電】10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約1(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約5時間(空→フル充電)使用電球COB白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間約2時間(HIGH)/約4時間(LOW)入力電流(A)【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合)バッテリー容量(mAh)2400
3.7V充電式フォールディングライト EARTH MAN3.7V充電式フォールディングライトEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに付属品本体×1、USBコード×1入力電圧(V)DC5(充電プラグ)バッテリーリチウムイオンバッテリー使用電球白色LEDバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約5設置場所屋内入力電流(A)0.5(充電プラグ)マグネットフック/マグネット
LEDハンディトワークライト乾電池式 EARTH MANLEDハンディトワークライト乾電池式EARTH MAN
1,298税込1,428
1個
当日出荷
好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に電球の種類白色LED(交換不可)質量(g)130(※電池含まず)電源単3形乾電池×3本(市販品)全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)使用環境温度(℃)5~40
薄型LEDワークライト 調光タイプ EARTH MAN薄型LEDワークライト 調光タイプEARTH MAN
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
シーンに応じて光量や調色の変更可能
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に質量(g)1400定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.46~1.14(3段階切り替え)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)20~60(3段階切り替え)全光束(Lm)約1900~5100色温度(K)約3500~6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ