絞り込み
設置方式
  • 設置方式フック(2)
  • 設置方式マグネット(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
  • 電球の種類蛍光灯(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(4)
  • 設置場所屋外(2)
防水性能
  • 防噴流(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(5)
  • 嵯峨電機工業(59)
  • 日動工業(50)
  • ハタヤリミテッド(39)
  • エスコ(37)
  • ANTEL(37)
  • GENTOS(23)
  • TAKENOW(23)
  • トライメイト(19)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(15)
  • 日機(14)
  • Qlight(14)
  • KTC(13)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
  • ELPA(12)
  • オーム電機(11)
  • TRUSCO(10)
  • ムサシ(9)
  • DEEN.J(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDワークライト EARTH MAN

    充電式LEDワークライト

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
    用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4設置方式スタンド電源タイプ充電式設置場所屋内外兼用照射角約160°防水保護等級IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN

    蛍光灯ワークランプ13W用ランプ

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
    定格電力(W)13適合WLT-100F、WLT-330F口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • ワークライト用クランプ EARTH MAN

    ワークライト用クランプ

    EARTH MAN(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合FWL-32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×80×35
  • 3.7V充電式フォールディングライト EARTH MAN

    3.7V充電式フォールディングライト

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
    用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに付属品本体×1、USBコード×1入力電圧(V)DC5(充電プラグ)バッテリーリチウムイオンバッテリー使用電球白色LEDバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約5設置場所屋内入力電流(A)0.5(充電プラグ)マグネットフック/マグネットエコロジー商品省エネ
  • 3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ EARTH MAN

    3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する。ことが可能です。
    用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8エコロジー商品省エネ
  • 乾電池式LEDダブルワークライト 7W EARTH MAN

    乾電池式LEDダブルワークライト 7W

    EARTH MAN
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ガレージの壁などに掛けて使える 折りたためて両側照らせる 照らす角度が360°変えられる
    用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に電球の種類COB LED設置場所屋内外兼用電源単3形乾電池×4本(別売)全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時)電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240質量(g)400幅(mm)200厚さ(mm)50全長(mm)240使用電池単3形乾電池×4本(別売)電源供給方式乾電池式
  • LEDハンディトワークライト乾電池式 EARTH MAN

    LEDハンディトワークライト乾電池式

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
    用途作業灯に電球の種類白色LED(交換不可)幅(mm)60全長(mm)220質量(g)130(※電池含まず)奥行(mm)35電源単3形乾電池×3本(市販品)全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形乾電池×3本(市販品)使用環境温度(℃)5~40フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ