ワークランプ・ハンドランプ :「LEDライト 作業灯」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光量2段階切替。タスキがけで装着できるため両手が自由に使える。柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できる。ライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能。マグネットはライト部の左右2か所に付属。シーンに応じて様々な使い方が可能
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に。1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)。本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。 質量(g)300 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電】10~35(内蔵バッテリー) ケーブル長(m)約1(付属USBケーブル) 全光束(Lm)最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します 入力電圧(V)【充電プラグ】DC5 充電時間最大約5時間(空→フル充電) 使用電球COB白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40 連続点灯時間約2時間(HIGH)/約4時間(LOW) 入力電流(A)【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合) バッテリー容量(mAh)2400
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)10 全光束(Lm)最大約800(Lowモード時)・最大約1600(Highモード時) 充電時間(時間)最大約3(空→フル充電) 使用電球白色LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)約6(Lowモード時)・約2.5(Highモード時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×55~150×165 質量(g)650 照度(Lx)690(High点灯時)(正面) 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)2000 セット内容LEDワークライト本体×1/充電アダプター×1 アズワン品番65-1210-90
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級IP65 全光束(Lm)最大約1900(Lowモード時)・最大約3900(Highモード時) 充電時間(時間)最大約5.5(空→フル充電) 使用電球白色LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)約11(Lowモード時)・約4.5(Highモード時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55~185×190 質量(g)1200 照度(Lx)1490(High点灯時)(正面) 定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz) 出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4 コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2 バッテリー充電式リチウムイオン電池※交換不可 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)6000 消費電力(W)30 アズワン品番65-1210-91
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

シーンに応じて光量や調色の変更可能
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に 質量(g)1400 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.46~1.14(3段階切り替え) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)20~60(3段階切り替え) 全光束(Lm)約1900~5100 色温度(K)約3500~6500 使用電球白色LED(交換不可) 防塵防水性能IP65
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付
用途作業灯に 電球の種類LED 質量(g)85(※電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(市販品) 全光束(Lm)最大約140(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×132 電池寿命(時間)連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時) 使用電球白色LED(交換不可 使用環境温度(℃)5~40
1個
799 税込879
当日出荷

ガレージの壁などに掛けて使える 折りたためて両側照らせる 照らす角度が360°変えられる
用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 電源単3形乾電池×4本(別売) 使用電球7W COB白色LED(交換不可) 全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時) 電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240 質量(g)400
1台
2,998 税込3,298
欠品中

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります