3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯する。ことが可能です。
用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。 付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1 質量(g)160 電圧(V)DC3.7 温度範囲(℃)充電:10~35 ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル) 全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135 バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可 使用電球白色LED ※交換不可 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)最大約3(空→フル充電) 設置場所屋内 入力電流(A)充電プラグ:1 バッテリー容量(mAh)2000 連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

光量2段階切替。タスキがけで装着できるため両手が自由に使える。柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できる。ライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能。マグネットはライト部の左右2か所に付属。シーンに応じて様々な使い方が可能
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に。1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)。本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。 質量(g)300 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電】10~35(内蔵バッテリー) ケーブル長(m)約1(付属USBケーブル) 全光束(Lm)最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します 入力電圧(V)【充電プラグ】DC5 充電時間最大約5時間(空→フル充電) 使用電球COB白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃)5~40 連続点灯時間約2時間(HIGH)/約4時間(LOW) 入力電流(A)【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合) バッテリー容量(mAh)2400
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ガレージの壁などに掛けて使える 折りたためて両側照らせる 照らす角度が360°変えられる
用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 電源単3形乾電池×4本(別売) 使用電球7W COB白色LED(交換不可) 全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時) 電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240 質量(g)400
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります