絞り込み
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(101)
  • 嵯峨電機工業(66)
  • 日動工業(59)
  • ハタヤリミテッド(44)
  • ANTEL(39)
  • TAKENOW(29)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • トライメイト(20)
  • 日機(18)
  • Qlight(14)
  • ELPA(13)
  • KTC(13)
  • オーム電機(12)
  • TRUSCO(10)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • EARTH MAN(9)
  • ムサシ(8)
  • SIGNET(シグネット)(7)
電球の種類
  • 電球の種類LED(12)
設置方式
  • 設置方式フック(2)
  • 設置方式マグネット(11)
設置場所
  • 設置場所屋内(9)
  • 設置場所屋外(11)
防水性能
  • 耐水(3)
  • 防噴流(3)
  • 防沫(13)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
5未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式GENTOS(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ2軸可動式ワークライト充電池交換式ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)隙間照射に最適な薄型ヘッドチャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)227寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45光源740~50(Lm)バッテリー専用リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能64バッテリー容量(mAh)5000(18Wh)※付属光束(Lm)最大740使用場所屋内外マグネット底面マグネット照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31落下耐久(m)2
小型2軸可動式ワークライト GENTOS小型2軸可動式ワークライトGENTOS(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED設置場所屋内外兼用保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)マグネットマグネット付属品専用Micro USBケーブル(50cm)本体質量(g)約130(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)照射距離(m)約15(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)170落下耐久(m)2
ガンツ 高演色ハンディワークライト GENTOSガンツ 高演色ハンディワークライトGENTOS
7,998税込8,798
1台
当日出荷
GZ-133ガンツシリーズ高演色充電式ワークライト最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト背面マグネット付きフックスタンド付インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)本体質量(g)(約)230保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6使用場所屋外マグネット背面マグネット付、フックスタンド付明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)特性照射角度 150°照射距離(m)(約)38(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)落下耐久(m)2
ガンツ 超広角照射バータイプワークライト GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライトGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF質量(g)377電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5防塵防水性能IP64フックあり光束(Lm)最大1200使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)光源(約)1200~120照射距離(m)最大:(約)42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)6~29落下耐久(m)テスト:2
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト大GENTOS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°可動で折りたたみ可能背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)質量(g)287寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5保護等級IP64光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個バッテリーリチウムポリマー充電池輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間3~15充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵)光束(Lm)約800使用場所屋内外マグネット照射距離(m)約36電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)155落下耐久(m)2
ワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプ GENTOSワンズ 電池式作業用ライト 高出力タイプGENTOS(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯 照射角度160° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ付属品バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池質量(g)148電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×139×26.5防塵防水性能54光束(Lm)550使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)550~200照射距離(m)25電球の種類LED連続点灯時間(時間)7~20落下耐久(m)1
小型ワークライト GENTOS小型ワークライトGENTOS(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 180°可動グリップ 大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED設置場所屋内外兼用保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)マグネットマグネット付属品専用Micro USBケーブル(50cm)本体質量(g)約97(電池含む)光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個輝度約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時)照射距離(m)約17(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード)照射角度(°)165落下耐久(m)2
ガンツ コンパクト投光器 GENTOSガンツ コンパクト投光器GENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能本体180°回転チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66光束(Lm)約1700~400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0質量(g)580電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)連続点灯時間(時間)約3~11照射距離(m)約71落下耐久(m)2付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)電球の種類LED
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト小GENTOS
8,598税込9,458
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°可動で折りたたみ可能背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)質量(g)201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0保護等級IP64光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個バッテリーリチウムポリマー充電池輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時)バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間3~10充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵)光束(Lm)約600使用場所屋内外マグネット照射距離(m)約34電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)155落下耐久(m)2
ガンツ GZ-BA30 GENTOSガンツ GZ-BA30GENTOS(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 底面マグネット付き180°可動式グリップ 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備 背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください電球の種類LED仕様防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)トラスコ品番819-3857幅(mm)68高さ(mm)220材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)33.5消費電力(W)2.5電源専用内蔵充電池全光束(Lm)300保護等級P54光源白色COB LED×1灯充電時間(時間)約4使用場所屋外マグネット明るさ(Lm)300実用点灯時間2時間(Hiモード時)
ワンズ 電池式作業用ライト GENTOSワンズ 電池式作業用ライトGENTOS
1,598税込1,758
1台
当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×2本使用のシンプルタイプ 白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射 単3アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 20時間の連続点灯が可能 照射角度140° 背面にクリップ、底面にマグネット搭載 テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ付属品テスト用電池質量(g)100電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.5×32.2×33.3防塵防水性能54光束(Lm)200使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)200照射距離(m)18電球の種類LED連続点灯時間(時間)20落下耐久(m)1
SG 小型折りたたみCOBワークライト GENTOSSG 小型折りたたみCOBワークライトGENTOS
2,698税込2,968
1台
当日出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯USB Type-C ケーブル(100cm)
用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(100cm)適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off質量(g)108電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.3×297×35防塵防水性能IPx4光束(Lm)最大300明るさ(Lm)約90~300照射距離(m)最大:(約)26連続点灯時間(時間)2.5~6落下耐久(m)テスト:1
ワンズ 首掛けワークライト充電式 GENTOSワンズ 首掛けワークライト充電式GENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)Type-Cケーブルで充電(2本付属)*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本質量(g)【総重量】335【ライト単体】82電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)保護等級IP64寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ)光束(Lm)200明るさ(Lm)約200~65照射距離(m)約98電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5~14落下耐久(m)1
ガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付 GENTOSガンツ 3色調色長時間照射ワークライト給電機能付GENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器 最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能 155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A) 可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能 ビルトインフック装備で吊り下げ使用 底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能 チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK) 充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm)質量(g)295電源リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×82×28防塵防水性能66フック電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約9.5光束(Lm)1200使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)1200~200照射距離(m)48電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~28落下耐久(m)1
SG コンパクトCOBワークライト GENTOSSG コンパクトCOBワークライトGENTOS
2,298税込2,528
1台
当日出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS コンパクト充電式 調光・調色可能ワークライト(赤色付き)最大350ルーメンの出力 3時間の連続点灯 ※ブーストモード時500ルーメンの3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯調色 2700K/3500K/4500K/6500Kの4色切り替え調光 Eco/Mid/High/Bootsの調光がそれぞれの調色モードで使用可能※赤色モード 点灯・点滅ありtype-Cケーブル(30cm)カラビナフック
用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(30cm)、カラビナフック適合スイッチオペレーション:(短押し):COB Low > COB Mid > COB High > COB Red On > COB Red Flash > Off質量(g)73電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×60.5×27.9防塵防水性能IPx5光束(Lm)最大500明るさ(Lm)約35~500照射距離(m)最大:(約)32連続点灯時間(時間)3~15落下耐久(m)テスト:1
SG コンパクトCOB投光器 GENTOSSG コンパクトCOB投光器GENTOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS 充電式投光器最大770ルーメンの出力 3時間の連続点灯ECOモード時は9時間の連続点灯※3500Kで使用時調色 2700K/3500K/4500K/6500K/SMDモードの5モード切り替え調光 Max/High/Mid/Ecoの4段階(SMDモード除く)USB Type-Cケーブル(50cm)
用途2m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:電源ボタン: 短押し:On > Off、長押し:COB Spot切替、調光ボタン: Max > High > Mid > Eco(サイクル)、調色ボタン: 6500K > 4500K > 3500K > 2700K(サイクル)質量(g)346電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 4400mAh 16.28Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×97.7×49.3防塵防水性能IP65光束(Lm)最大770明るさ(Lm)約300~770照射距離(m)最大:(約)34連続点灯時間(時間)3~11落下耐久(m)テスト:2
SG 小型COBワークライトハイブリッド GENTOSSG 小型COBワークライトハイブリッドGENTOS
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷
SG by Gentosシリーズがついに登場!GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完するワークライトのエントリーモデルSG by GENTOS 充電式COB ハイブリッド式ワークライト最大450ルーメンの出力 2時間の連続点灯Hi/Mid/Eco の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)/USB Type-Cケーブル(50cm)
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh (WS-20SB)、USB Type-Cケーブル(50cm)適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > Off質量(g)89電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×31.9防塵防水性能IP54光束(Lm)最大450明るさ(Lm)約130~450照射距離(m)最大:(約)23連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)テスト:1
ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ GENTOSガンツ 360°エリアライト 充電タイプGENTOS
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト 充電式高出力タイプ 最大9000ルーメンの高出力で360°照射 2.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯 ACで繋いで点灯も可能(明るさは20~30%に低下、使用中は充電されません) 消費電力100W 可動式3脚で安定した接地性 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品電源コード(長さ1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、長さ1.3m)ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ質量(g)5085寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1510.0×180.0バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)18.5防塵防水性能65充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)約8800光束(Lm)最大9000明るさ(Lm)9000~2900照射距離(m)最大約64充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)約2.5~10落下耐久(m)0
投光器用マグネットベース GENTOS投光器用マグネットベースGENTOS
7,498税込8,248
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 投光器用マグネットベース 強力マグネットで投光器をしっかり設置
用途対応機種 GZ-314付属品ボルト(M6×21mm)、フラットワッシャー、六角ナット材質アルミニウム質量(g)378寸法(幅W×高さH)(mm)159×142耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×126×39ねじ(mm)M6×21取付可能厚(mm)(鉄板)3以上
ガンツ 360°エリアライト ACタイプ GENTOSガンツ 360°エリアライト ACタイプGENTOS
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト AC電源式タイプ 4000ルーメンの高出力で360°照射 消費電力40W 可動式3脚で安定した接地性 増設用ソケットを使用し、最大14台の連結が可能 肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属
用途IP44(準拠)の防塵防滴対応質量(g)4185電源ACアダプター(入力:AC100-277V50/60Hz)ケーブル長(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1120.0×180.0防塵防水性能44連結数14光束(Lm)最大4000明るさ(Lm)4000照射距離(m)最大約46連続点灯時間(時間)-落下耐久(m)0
GZ-700シリーズ専用マグネットアーム GENTOSGZ-700シリーズ専用マグネットアームGENTOS
2,498税込2,748
1個
当日出荷
質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×104×37対応機種GZ-701/GZ-702/GZ-703/GZ-704
GZ-3シリーズ用雲台 GENTOSGZ-3シリーズ用雲台GENTOS
2,398税込2,638
1個
当日出荷
付属品ボルトトラスコ品番775-7654質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)198×44×435

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ