5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GZ-320 ガンツ コンパクト投光器 GENTOS 動画あり
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP66 光束(Lm)約1700~400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145.0×120.0×83.0 質量(g)580 電源専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~11 照射距離(m)約71 落下耐久(m)2 付属品専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m) 充電時間(時間)約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

GZ-121 ガンツ ハンディワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 ポケットにも入る小型のハンディモデル 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載 小型ながらMAX270ルーメンの出力 充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載 電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 質量(g)113 電源リチウムポリマー充電池3.7V 1600mAh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×123.0×24.0 防塵防水性能IP64 防塵・防滴IP64 充電時間(時間)2.5 光束(Lm)270 明るさ(Lm)270~50 照射距離(m)22 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)4~12 落下耐久(m)2
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

GZ-706 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)287 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~15 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵) 光束(Lm)約800 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約36 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

OZ-R2X ワンズ 首掛けワークライト充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能。最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯。ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)。テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着。首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備。チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)。Type-Cケーブルで充電(2本付属)。*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に 付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本 質量(g)【総重量】335【ライト単体】82 電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵) 保護等級IP64 寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ) 光束(Lm)200 明るさ(Lm)約200~65 照射距離(m)約98 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約5~14 落下耐久(m)1
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

GZ-705 ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品Type-Cケーブル(50cm) 質量(g)201 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0 保護等級IP64 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリーリチウムポリマー充電池 輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間3~10 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵) 光束(Lm)約600 使用場所屋内外 マグネット 照射距離(m)約34 電球の種類LED 充放電回数(回)約300 IP等級64 照射角度(°)155 落下耐久(m)2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります