4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GZ-223 ガンツ 2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64 光束(Lm)約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5 質量(g)280 電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約3~18 照射距離(m)約32 落下耐久(m)2 付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用) フックダブル背面フック 使用場所屋内外 マグネット底面マグネット 電球の種類LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

GZ-011 小型ワークライト GENTOS 動画あり
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 180°可動グリップ 大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) マグネットマグネット 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g)約97(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時) 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2.5 明るさ(Lm)約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時) 照射距離(m)約17(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×157.5×21.4 点灯時間(時間)約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード) 照射角度(°)165 落下耐久(m)2
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

GZ-210 小型2軸可動式ワークライト GENTOS 動画あり
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠) マグネットマグネット 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g)約130(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時) 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命充放電 約500回 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時) 照射距離(m)約15(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5 点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード) 照射角度(°)170 落下耐久(m)2
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

GZ-121 ガンツ ハンディワークライト GENTOS 動画あり
充電式多目的作業灯 ポケットにも入る小型のハンディモデル 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載 小型ながらMAX270ルーメンの出力 充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載 電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 質量(g)113 電源リチウムポリマー充電池3.7V 1600mAh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.0×123.0×24.0 防塵防水性能IP64 防塵・防滴IP64 充電時間(時間)2.5 光束(Lm)270 明るさ(Lm)270~50 照射距離(m)22 電球の種類LED 充放電回数(回)500 連続点灯時間(時間)4~12 落下耐久(m)2
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります