1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED携帯灯。用途はさまざま、使い方はお客様の工夫次第!充電式のため、電源引き込みができない場所での作業や、台風や災害等で電源が一時的にストップしたとき、その他にもキャンプやレジャー等の趣味や生活の様々な場面で活躍します。リチウムイオン電池(バッテリー)は日本メーカー製のものを使用しており、安心安全!。ネジ穴付きで3脚に取付ができることに加え、搭載の強力マグネット2個で設置しての保管・使用もでき大変便利です。フック金具付のため掛けての使用・持ち運びも可能です。直管LEDランプの構造&SMDチップ使用で広範囲照射&高照度を確保!明るさワイドな240度照射!広い面積を均一に照らします。3段階調光機能も搭載!。防災・減災にも対応できる安心の防塵・防水機能IP65。USBを使って逆充電が可能です(スマホ対応)。本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
用途作業現場(配管、保守点検、太陽光システム、空調設備、分電盤・配電盤、車体底部修理・点検、エレベーター・エスカレーター点検、夜間トンネル・土木作業、床下・屋根裏、工場)、照明器具設置作業現場、夜間巡回、キャンプ、アウトドア、レジャー、車内、懐中電灯、LEDライト、防災、減災、非常袋、非常灯、手元灯 付属品USBケーブル:Type-C、フック金具 材質本体ベース:アルミニウム、本体カバー:ポリカーボネート 質量(g)220 切替方式(電源ボタン)ON→High→Mid→Low→OFF ※電池残量表示及び蓄光機能付、(調光)High/Mid/Low 消費電力(W)3.8 使用電圧(V)(充電)DC5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×32×40 外部出力外部機器充電用 USBポート(Max 2A)、(供給可能時間)1A出力時:5h、2A出力時:2.5h 機能強力マグネット(底面)、三脚取付穴 バッテリーリチウムイオン電池(日本製) 色温度(K)5000 動作環境-20~40度 充電時間(時間)(ACアダプタ)1A入力時:7、2A入力時:3.5 バッテリー容量(mAh)6700 使用場所屋内外兼用 マグネット付き 明るさ(Lm)High/500、Mid/250、Low/50 防水性IP65対応※非完全防水 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED 点灯時間(時間)High/5、Mid/10、Low/72
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります