ワークランプ・ハンドランプ :「実験器具 ガラス管」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 マグネットで設置ができます。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。 電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)5.4 全長(mm)取付マグネット付き:410(ライト部のみ347) 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) 材質(マグネット)ネオジウム磁石 質量(g)850 光束(Lm)600 照度(Lx)640(0.5m) 使用温度(℃)-10~40 色温度(K)5700 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L) 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し 電源リチウムイオン電池 3.7V/3700mAh 充電時間(時間)2.75 インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電) ケーブル長(m)充電:1.8 充電電圧(V)USB 5/1A ポート充電:micro USB 入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240 マグネット
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷

ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 マグネットで設置ができます。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。 電球の種類LED 保護等級IP67 消費電力(W)3 全長(mm)取付マグネット付き:290(ライト部のみ227) 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) 材質(マグネット)ネオジウム磁石 質量(g)600 光束(Lm)300 照度(Lx)320(0.5m) 使用温度(℃)-10~40 色温度(K)5700 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L) 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh 充電時間(時間)2.5 インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電) ケーブル長(m)充電:1.8 充電電圧(V)USB 5/1A ポート充電:micro USB 入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240 マグネット
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります