ワークランプ・ハンドランプ :「H3 LED」の検索結果
関連キーワード
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。
充電式でコンセントのない場所で使用できます。
マグネットで設置ができます。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)5.4
全長(mm)取付マグネット付き:410(ライト部のみ347)
材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
材質(マグネット)ネオジウム磁石
質量(g)850
光束(Lm)600
照度(Lx)640(0.5m)
使用温度(℃)-10~40
色温度(K)5700
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し
電源リチウムイオン電池 3.7V/3700mAh
充電時間(時間)2.75
インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)
ケーブル長(m)充電:1.8
充電電圧(V)USB 5/1A
ポート充電:micro USB
入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240
マグネット付
1本
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。
充電式でコンセントのない場所で使用できます。
マグネットで設置ができます。
LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)3
全長(mm)取付マグネット付き:290(ライト部のみ227)
材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
材質(マグネット)ネオジウム磁石
質量(g)600
光束(Lm)300
照度(Lx)320(0.5m)
使用温度(℃)-10~40
色温度(K)5700
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し
電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh
充電時間(時間)2.5
インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)
ケーブル長(m)充電:1.8
充電電圧(V)USB 5/1A
ポート充電:micro USB
入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240
マグネット付
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。