ワークランプ・ハンドランプ :「LEDハンディライト」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)高演色LEDハンドライト
マグネット付き、フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LED(CRI96)を採用しております。コンパクトなサイズでありながら、高輝度を実現しました。持ち運びやすく、狭いスペースでも扱いやすいです。衝撃や振動に強く、過酷な作業環境でも安心して使用できます。
用途様々な作業に最適 寸法(mm)約258×58×45 質量(kg)約0.45 電源充電式リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 入力USB-C・5V-1.5A 対応スポットライト(lm):200 発光色LED:電球色・昼白色・昼光色 色温度(K)6500 使用可能温度範囲-10~40℃ フック対応 充電時間(時間)約4.5 モード点灯:(無段階調光) 最大800Lm 使用場所屋内屋外 マグネット対応 明るさ(Lm)200 (スポットライト)/750 (電球色)/800 (昼白色)/800 (昼光色) 防水保護等級IP54、耐衝撃:IK07 電球の種類LED 点灯時間(時間)約10 (スポットライト)/約3 (電球色)/約2.5 (昼白色)/約2.5 (昼光色)
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります